Plaquita de fresado 30°, HB7720, Altura de paso: 5mm

Número de artículo: 217311 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    142,75 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    118,95 € / 1 Unidad
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ángulo de flanco: 30
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Paso de rosca 5 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca TR; TR-LH
Ángulo de flanco 30 grados
Geometría de placa Perfil total
Aplicación interior
⌀ exterior D 25 mm
Profundidad t 2,75 mm
Para rosca ≥ Tr44×5 – Tr48×5
Tipo P26
Número de filos Z 3
Número de ranuras de sujeción 3
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 217311 5
EAN / GTIN 4045197854902
Número del fabricante 217311 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Compruebe/calcule la profundidad de ranura real Smáx. con el soporte seleccionado. (D disco de fresado - d1 soporte) / 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados