Freesplaat 30°, HB7720, Spoed: 5mm

Artikelnummer: 217311 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 139,94 / 1 Stuk
  • van 3 Stuk
    € 116,62 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spoed (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: TR; TR-LH
  • Flankhoek: 30
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 5 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort TR; TR-LH
Flankhoek 30 graden
Plaatgeometrie Volprofiel
Toepassing Binnen
Buiten-⌀ D 25 mm
Diepte t 2,75 mm
voor schroefdraad ≥ Tr44×5 – Tr48×5
Type P26
Aantal snijkanten Z 3
Aantal spaangroeven 3
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217311 5
EAN/GTIN 4045197854902
Nummer fabrikant 217311 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

De daadwerkelijke steekdiepte Smax met de geselecteerde houder controleren / berekenen. (D freesplaat - d1 houder) / 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan