Płytka 30°, HB7720, Skok gwintu: 5mm

Nr art.: 217311 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    698,49 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    582,08 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Skok gwintu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: TR; TR-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
skok gwintu 5 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu TR; TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
geometria płytki Zarys pełny
zastosowanie wewn.
⌀ zewn. D 25 mm
głębokość (t) 2,75 mm
do gwintów większych/równych Tr44×5 – Tr48×5
typ P26
Liczba ostrzy Z 3
liczba rowków wiórowych 3
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217311 5
EAN / GTIN 4045197854902
Numer producenta 217311 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. należy sprawdzić / obliczyć z wybranym uchwytem. (Płytka frezarska D – uchwyt d1) / 2.