Korunková fréza 27/M10

Č. pol.: 217253 27/M10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ otvora D 22 mm - 37 mm
Veľkosť závitu M M10 mm
Materiál Fréza so závitom, oceľ
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
pre typ platničiek P26
Vnútorný ⌀ D1 18 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 9,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 18 mm
Celková dĺžka Lcelk 22,6 mm
Prevedenie stopky so závitom
Súprava upínacích skrutiek 219819 (20IP; 5,7 Nm)
priemer vrtáka 16 mm
Hĺbka závitu 18 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217253 27/M10
EAN/GTIN 4045197597908

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka