Frézovacia doštička 55°, HB7720, Chodov na palec: 19

Č. pol.: 217288 19
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    77,73 € / 1 ks
  • Od 3 ks
    64,78 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,3 mm
Chodov na palec 19
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Geometria platne Plný profil
Použitie vnútorný a vonkajší
Vonkajší ⌀ D 9,6 mm
Hĺbka t 0,87 mm
Typ P12
Počet rezných hrán Z 3
Počet napínacích drážok 3
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 217288 19
EAN/GTIN 4045197543028
Číslo výrobcu 217288 19
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky