{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Epaisseur plaquette | 0,87 mm | |
| Longueur de plaquette | 2,15 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Type de filetage | BSP/G; BSW/WW | |
| Angle de pointe | 55 degré | |
| Profil de filet | profil complet V | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,2 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7220 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7720 | |
| Type de produit | autre plaquette de coupe | |
| Avec code ISO | non | |
| Norme | Norme usine | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); métaux NF (N) | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 217288 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197543028 | |
| Réf. fabricant | 217288 19 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |