55°-os marólapka 19

Cikkszám: 217288 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    80,09 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    66,74 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,3 mm
Menet / coll 19
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilszög 55 fok
Lapkageometria Teljes profil
Felhasználás Belső és külső
Külső ⌀ D 9,6 mm
Mélység t 0,87 mm
Típus P12
Vágóélek száma Z 3
Forgácshornyok száma 3
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217288 19
EAN / GTIN 4045197543028

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: