{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadspoed | 1,3 mm | |
| Gangen per inch | 19 | |
| Soort | HB7720 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Draadsoort | BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Plaatgeometrie | Volprofiel | |
| Toepassing | Binnen en buiten | |
| Buiten-⌀ D | 9,6 mm | |
| Diepte t | 0,87 mm | |
| Type | P12 | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Snijrichting | rechts en links | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
| Artikelnummer | 217288 19 | |
| EAN/GTIN | 4045197543028 | |
| Nummer fabrikant | 217288 19 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |