Frez. plokštelė 55°, HB7720, Vijų skaičius colyje: 19

Prekės Nr.: 217288 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    79,32 € / 1 vnt.
  • Nuo 3 vnt.
    66,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 0,87 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 2,15 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Sriegio tipas BSP/G; BSW/WW
Viršūnės kampas 55 laipsniai
Sriegio profilis visas profilis V
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,2 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7220
Danga PVD
Rūšis HB7720
Produkto rūšis kita pjovimo plokštė
Su ISO kodu ne
Standartas Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217288 19
EAN / GTIN 4045197543028
Gamintojo numeris 217288 19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis