Pločica za glodanje 55°, HB7720, navoja po colu: 19

Artikl br.: 217288 19
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    84,08 € / 1 Piece
  • od 3 Piece
    70,07 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1,3 mm
navoja po colu 19
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Geometrija ploče Puni profil
Primjena Unutarnji i vanjski
Vanjski ⌀ D 9,6 mm
Dubina t 0,87 mm
Tip P12
Broj oštrica Z 3
Broj steznih utora 3
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 217288 19
EAN / GTIN 4045197543028
Broj proizvođača 217288 19
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho