{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 11 mm | |
pre DIN-skrutky so zápustnou | M12 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 2 | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 23 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TO.. 0902 | |
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 | 14-6603 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Uhol klesania | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216600 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013001 | |
Číslo výrobcu | F10 00061 |