• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přední záhlubník se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky TO..

Artiklové číslo: 216600 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce KOMET® Senker 45°
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Průměr stopky DS 16 mm
Provedení stopky HB
Průměr břitu, min. Dc 11 mm
Průměr břitu, max. Dc 23 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel, 1. stupeň 45 stupeň
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TO0902027R
Označení řezné destičky TO.. 0902
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 55 mm
Užitná délka L1 20 mm
Celková délka L 100 mm
Hmotnost 220 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Druh produktu Kuželové záhlubníky
Wendeplattengröße 09

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216600 M12
EAN / GTIN 4047109013001
Číslo výrobce F10 00061
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Popis

Použití:

Pro odjehlování kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 − M20.
Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

Poznámka:

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.