{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 11 mm | |
För försänkta DIN-skruvar | M12 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 2 | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 23 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | TO.. 0902 | |
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 14-6603 | |
Skruvsats förvändskär | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216600 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013001 | |
Tillverkarens nummer | F10 00061 |