APMT 100302 TR, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 215918 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,91 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    12,43 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 477 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100302 TR
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215918 INOX
EAN/GTIN 4045197303226
Číslo výrobcu 215918 INOX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka