• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 100302 TR, HB7635

Cod articol.: 215918 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,79 € / 1 buc.
  • de la 10 Pieces
    13,16 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
7.008 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Formă de romb
Lățime plăcuță de tăiere B 6,7 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 10,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,5 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Lungimea teșirii colțului C 0,97 mm
Unghi teşitură 90 grad
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO APMT 100302 TR
Adâncime de tăiere max. ap max 5 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB7535
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7635
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere APMT 100302 TR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215918 INOX
EAN / GTIN 4045197303226
Număr producător 215918 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.