• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Fräs-vändskär APMT 100302 TR, HB7635

Art-nr.: 215918 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    207,48 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    172,99 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 217 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggningsteknik CVD
ISO-kod vändskär APMT 100302 TR
Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215918 INOX
EAN/GTIN 4045197303226
Tillverkarens nummer 215918 INOX
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.