• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APMT 100302 TR, HB 7635

Nr art.: 215918 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,55 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    72,14 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 6,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 10,6 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,5 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Długość fazy narożnikowej C 0,97 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 88 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO APMT 100302 TR
maks. głębokość cięcia ap max 5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 100302 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215918 INOX
EAN / GTIN 4045197303226
Numer producenta 215918 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.