{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky B | 6,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 10,6 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0,97 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 88 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | APMT 100302 TR | |
| Hloubka řezu max. ap max | 5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7535 | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7635 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | APMT 100302 TR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215918 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197303226 | |
| Číslo výrobce | 215918 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |