Fazetková fréza 40

Č. pol.: 215795 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
Uhol γ 40 Stupeň
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 9
Celková dĺžka Lcelk 52 mm
najmenší ⌀ D 17 mm
najväčší ⌀ D1 59 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b 19 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 27,5 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h 17,8 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Posuv zubu pri hmax 0,16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215795 40
EAN/GTIN 4045197412911

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka