{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Průměr břitu Dc | 59 mm | |
| Celková délka L | 52 mm | |
| Počet řezných destiček celkem | 9 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA02202210 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 22 mm | |
| Průměr těla D2 | 57,2 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Šířka řezu, min. b | 17,8 mm | |
| Úhel nastavení | 40 stupně | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 9 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Počet montážních rovin řezných destiček | 3 | |
| Počet řezných destiček na montážní rovinu | 3 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 500 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Fazetková fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003 | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 10 |
| Katalogové číslo | 215795 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197412911 | |
| Číslo výrobce | 215795 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |