APMT 100305 TR INOX

Č. pol.: 215920 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,62 € / ks
  • Od 10 ks
    13,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 574 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100305 TR
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215920 INOX
EAN/GTIN 4045197303240

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač