Skladací meter

Č. pol.: 2154-200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2154-200
EAN/GTIN 4000896247332
Číslo výrobcu 2154-200
Číslo L L60140 5730

Popis

Popis:

Pravítko
  • Nesmie chýbať na žiadnom stavenisku, v dielni, v remeslách alebo v domácnosti
  • Vybrané bukové drevo zaručuje špeciálnu tvrdosť a pevnosť
  • Vnútorné spoje pre kontinuálne škálovanie
  • Ochranná vrstva odolná voči oderu, odolná voči nečistotám a vlhkosti
  • Kalené, bezopotrebovateľné vnútorné pružinové oceľové spoje pre dlhú životnosť
  • Mierka: 2-dielna mm/cm, vytlačená na oboch stranách
  • 10 odkazov
  • Trieda presnosti ES III.
  • Hrúbka spoja: 3.2 mm
  • Čierna, maľovaná
  • Rozmery / dĺžka: 2000 mm