Metru pliant

Cod articol.: 2154-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Scalare milimetru
Număr de segmente 10
Puterea segmentelor 3,2 mm
Material lemn de fag
Lungimea totală 2.000 mm
Clasa de precizie EG 3
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 2154-200
EAN / GTIN 4000896247332
Număr producător 2154-200
L-Număr L60140 5730
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Metru pliant
  • Nu are voie să lipsească de pe niciun șantier, din niciun atelier, la meșteșugărit sau în gospodărie
  • Lemnul de fag selecționat garantează o duritate și o rezistență speciale
  • Articulații situate pe interior, pentru o dispunere continuă a gradațiilor
  • Lăcuire de protecție cu un înalt grad de rezistență la abraziune, la umezeală și la murdărie
  • Articulații din oțel de arc călite, fără uzură, situate pe interior, pentru o durată de serviciu îndelungată
  • Gradații: mm/cm în 2 bucăți, imprimat pe ambele părți
  • 10 elemente
  • Clasa de precizie CE III
  • Grosimea elementelor: 3,2 mm
  • Negru, vopsit
  • Dimensiuni / lungime: 2000 mm