Duimstok

Artikelnummer: 2154-200
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
Artikelnummer 2154-200
EAN/GTIN 4000896247332
Nummer fabrikant 2154-200
L-nummer L60140 5730

Omschrijving

Omschrijving:

Duimstok
  • Mag niet ontbreken op bouwplaatsen, in werkplaatsen, bij ambacht of in het huishouden
  • Zorgvuldig geselecteerd beukenhout garandeert extra hardheid en vastheid
  • Interne scharnieren voor doorlopende schaalverdeling
  • Sterke slijtagebestendige, vuilafstotende en vochtwerende beschermende lak
  • Geharde, slijtagevrije, interne veerstalen scharnieren voor een lange levensduur
  • Schaalverdeling: mm/cm 2-delig, aan beide zijden bedrukt
  • 10 delen
  • EG-nauwkeurigheidsklasse III
  • Dikte van delen: 3,2 mm
  • Zwart, gelakt
  • Afmetingen / lengte: 2000 mm