Regla plegable

Número de artículo: 2154-200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color negro
Graduación milímetros
Número de secciones 10
Grosor de las secciones 3,2 mm
Material madera de haya
Longitud total 2.000 mm
Clase de precisión EG 3
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2154-200
EAN / GTIN 4000896247332
Número del fabricante 2154-200
Número L L60140 5730
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Metro plegable
  • No debe faltar en ninguna obra, en ningún taller, en trabajos profesionales o en el hogar
  • La madera de haya seleccionada garantiza una dureza y resistencia especiales
  • Articulaciones internas para un escalamiento continuo
  • Revestimiento protector altamente resistente a la abrasión, repelente a la suciedad y a la humedad
  • Articulaciones de acero para muelles internas, templadas y libres de desgaste, para una larga vida útil
  • Escalamiento: mm/cm 2 piezas, estampado en ambas caras
  • 10 eslabones
  • Clase de precisión CE III
  • Espesor del eslabón: 3,2 mm
  • Negro, pintado
  • Dimensiones / longitud: 2000 mm