• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gliedermaßstab ∙ Länge: 2000 mm

Artikel-Nr.: 2154-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe schwarz
Skalierung Millimeter
Gliederzahl 10
Gliederstärke 3,2 mm
Material Buchenholz
Länge gesamt 2 000 mm
Genauigkeitsklasse EG 3
Produktart Gliedermaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154-200
EAN / GTIN 4000896247332
Herstellernummer 2154-200
L-Nummer L60140 5730
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zollstock
  • Darf auf keiner Baustelle, in keiner Werkstatt, beim Handwerken oder im Haushalt fehlen
  • Ausgesuchtes Buchenholz gewährleistet spezielle Härte und Festigkeit
  • Innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung
  • Hoch abriebfeste, schmutzabweisende, feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • Gehärtete, verschleißfreie innenliegende Federstahlgelenke für lange Lebensdauer
  • Skalierung: mm/cm 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • 10 Glieder
  • EG-Genauigkeitsklasse III
  • Gliederstärke: 3,2 mm
  • Schwarz, lackiert
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm