TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5

Č. pol.: 206357 5/0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,03
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,03
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 17 mm
⌀ vôle D1 4,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206357 5/0,5
EAN/GTIN 4045197770301
Číslo výrobcu 206357 5/0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,03 mm.

Výhoda:

Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky