HOLEX Pro Steel TKM-torusjyrsin HPC 5/0,5 mm

Tuote nro.: 206357 5/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
395 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,03
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Steel
Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,03
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana Täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 13 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 17 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206357 5/0,5
EAN / GTIN 4045197770301

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tolerassi: Lastuamissäde R1 = ±0,03 mm.

Etu:

HPC-jyrsin eri kulmasäteillä kaikille säteittäisille liitoskohdille.
Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta,suuret lastu-urat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin