HOLEX Pro Steel HM-torusfräs HPC 5/0,5 mm

Art-nr: 206357 5/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
397 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,03
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,03
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 17 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206357 5/0,5
EAN/GTIN 4045197770301

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,03 mm.

Fördel:

HPC-fräs med olika hörnradier för alla radiella övergångar.
Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen