HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC 5/0,5 mm

Cikkszám: 206357 5/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 17 mm
Nyak ⌀ D1 4,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206357 5/0,5
EAN / GTIN 4045197770301

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,03 mm.

Előny:

HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz