TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA TiAlN

Č. pol.: 122776
199 varianty
Poznámka: Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA. Tvar HB: objednávajte s č. 122777. Tvar HE: objednávajte s č. 122778.
  • Séria: Pro Steel
  • Proces spracovania: vŕtanie do plného (BVB)
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Prevedenie nástroja: plný tvrdokov
  • Tolerancia priemeru rezných hrán: trieda tolerancie ISO
  • Tvar uchytenia: hladká stopka
  • Rozhranie: odpojovacie miesto 1
  • Rezný materiál: VHM
  • Povrchová úprava: TiAlN
  • Skupina obrábania: K (liatina), M (nehrdzavejúca oceľ), P (oceľ)
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Chladiaci a mazací prostriedok: áno
  • Smer rezania: pravorezné
  • Tolerančná trieda: h7
  • Trieda tolerancie upnutia: h6
  • Trieda tolerancie ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Počet rezných hrán: 2
  • Smer skrutkovice: pravé
  • Vyhotovenie (× D): 6×D
  • Názov produktu (typ): N
  • Prevedenie stopky: HA
  • Uhol, 1. stupeň: 140 Stupeň
  • Farebný krúžok: zelená
Filtrovať

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka