Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 5/0,5 mm

Št. art.: 206357 5/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 17 mm
⌀ sprostitve D1 4,8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206357 5/0,5
EAN/GTIN 4045197770301

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,03 mm.

Prednosti:

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico