TK fréza GARANT Master INOX M HPC/TPC 8M

Č. pol.: 202989 8M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 24 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 7,7 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Zaoblenie rohu rv 0,15 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202989 8M
EAN/GTIN 4062406245030

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou. pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí. Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, napr. pri duplexných oceliach.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 203009.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka