GARANT Master INOX M VHM freza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Prekės Nr.: 202989 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202989 14
EAN / GTIN 4062406245085
Gamintojo numeris 202989 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos su patobulinta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną. Galima naudoti esant dideliam pjovimo greičiui, pvz., dvisluoksniuose plienuose.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 203009.