Čepel nože 62x19 mm, 10 ks.

Č. pol.: 1600A016ZH
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A016ZH
EAN/GTIN 3165140954044
Číslo výrobcu 1600A016ZH
Číslo L L00590 1589

Popis

Popis:

  • Čepel 62x19 mm, 10 ks
  • Náhradní nože Bosch Professional jsou vyrobeny z odolné chrom-vanad-molybdenové oceli S2 s mimořádně tvrzeným řezným povrchem, který prořízne i ty nejtvrdší materiály
  • Jsou kompatibilní se všemi standardními univerzálními noži Bosch Professional
  • Posuvný mechanismus na zásobníku umožňuje bezpečné vyjmutí jednotlivých čepelí z obalu

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,06 kg
  • Materiál: S2
  • Rozměry (délka x šířka): 63 x 19 mm
  • Vhodné pro: Zavírací nůž Bosch
  • Bezpečná likvidace čepele: ne
  • Rozměry nástroje (na šířku): 57 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 18 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 64 mm