• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hojas de cuchillo 62x19 mm, 10 piezas.

Número de artículo: 1600A016ZH
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016ZH
EAN / GTIN 3165140954044
Número del fabricante 1600A016ZH
Número L L00590 1589

Descripción

Descripción:

  • Hojas de cuchillo 62x19 mm, 10 piezas
  • Las cuchillas de recambio de Bosch Professional están fabricadas en acero al cromo vanadio molibdeno de larga duración con una superficie de corte extra endurecida que corta incluso los materiales más duros
  • Son compatibles con todas las cuchillas universales estándar de Bosch Professional
  • El mecanismo de deslizamiento del dispensador permite extraer con seguridad las cuchillas individuales del envase

Característica:

  • Peso: 0,06 kg
  • Material: S2
  • Medida (largo x ancho): 63 x 19 mm
  • Sirve para: Cuchillo multiusos retráctil Bosch
  • Desecho seguro de la hoja: no
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 57 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 18 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 64 mm