Mesjes 62x19 mm, 10 stuks.

Artikelnummer: 1600A016ZH
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016ZH
EAN/GTIN 3165140954044
Nummer fabrikant 1600A016ZH
L-nummer L00590 1589

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mesjes 62x19 mm, 10 stuks
  • Bosch Professional reservemessen zijn gemaakt van duurzaam S2 chroom vanadium molybdeen staal met een extra gehard snijoppervlak dat zelfs door de moeilijkste materialen snijdt
  • Ze zijn compatibel met alle standaard Bosch Professional universele messen
  • Dankzij het schuifmechanisme op de dispenser kunnen afzonderlijke mesjes veilig uit de verpakking worden gehaald

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,06 kg
  • Materiaal: S2
  • Maatvoering (lengte x breedte): 63 x 19 mm
  • Geschikt voor: Bosch intrekbaar keukenmes
  • Veilig mes verwijderen: nee
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 57 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 18 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 64 mm