Lames de couteau 62x19 mm, 10 pcs.

Réf.: 1600A016ZH
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A016ZH
EAN / GTIN 3165140954044
Réf. fabricant 1600A016ZH
Article hors catalogue L00590 1589

Description

Description:

  • Lames de couteau 62x19 mm, 10 pces
  • Les lames de rechange Bosch Professional sont fabriquées en acier durable S2 au chrome-vanadium-molybdène avec une surface de coupe extra-durcie qui coupe même les matériaux les plus durs
  • Ils sont compatibles avec tous les couteaux universels Bosch Professional courants
  • Le mécanisme coulissant du distributeur permet de retirer en toute sécurité les lames individuelles de l'emballage

Caractéristique(s):

  • Poids : 0.06 kg
  • Matériau : S2
  • Dimensions des lames (longueur x largeur) : 63 x 19 mm
  • Compatible avec : Couteau utilitaire rétractable Bosch
  • Elimination sûre de la lame : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 57 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 18 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 64 mm