• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Professional Ersatzklingen, 10 Stück

Artikel-Nr.: 1600A016ZH
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016ZH
EAN / GTIN 3165140954044
Herstellernummer 1600A016ZH
L-Nummer L00590 1589

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerklingen, 10 Stück
  • Bosch Professional Ersatzklingen sind aus langlebigem S2-Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl gefertigt mit einer extra gehärteten Schneidefläche, die sogar durch die härtesten Materialien schneidet
  • Sie sind mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern kompatibel
  • Mit dem Schiebemechanismus am Spender können einzelne Klingen sicher der Verpackung entnommen werden

Merkmal:

  • Gewicht: 0.06 kg
  • Material: S2
  • Messermaß (Länge x Breite): 63 x 19 mm
  • Passend für: Bosch Retractable Utility Knife
  • Sichere Klingenentsorgung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 57 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 18 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 64 mm