Upínacia skrutka M2,5×0,35, pre univerzálny nástroj na odihlovanie: 1

Č. pol.: 156780 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre univerzálny nástroj na odihlovanie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon vnútorný šesťhran
Závit M2,5×0,35
Celková dĺžka 6,6 mm
Uťahovací moment 0,25 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 156780 1
EAN/GTIN 4067263516668
Číslo výrobcu 156780 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

univerzálny nástroj na odihlovanie pre otvory č. 156770.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka