{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indvendig køling | nej | |
Til borings-⌀ | 9,5 mm | |
Programmeringsmål e | 12 mm | |
Udhængslængde L1 | 53 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
passende knivstørrelse | 5 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 156770 9,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964827 |