• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cuerpo de base de herramienta de desbarbado universal, para perforación ⌀ d: 14mm

Número de artículo: 156770 14
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para perforación ⌀ d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 125 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Longitud funcional 73 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h7
Diámetro del mango DS 12 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper
Diámetro del filo, máx. Dc 14,9 mm
Diámetro inicial d 14 mm
Diámetro del cuerpo D2 13,8 mm
Interfaz Punto de separación 1
Peso 190 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Avellanadores cónicos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 156770 14
EAN / GTIN 4067263964926
Número del fabricante 156770 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el desbarbado delantero y trasero de las perforaciones en una sola operación. Fácil manejo en todas las máquinas y reemplazo rápido de las cuchillas de desbarbado. La herramienta de desbarbado consta de cuerpo de base, cuchilla de desbarbado y tornillo de fijación.

Aplicación:

Adecuado para taladradora de mesa o de columna, fresadoras convencionales y centros de mecanizado CNC. Garantizar unas condiciones de sujeción estables. No es adecuado para máquinas portátiles.

Nota:

Cuchilla no incluida en el volumen de suministro. Solicite la cuchilla correspondiente n.° 156775 por separado. Tornillo de fijación incluido en el volumen de suministro. Los tornillos de fijación están disponibles en el n.° 156780.