TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm

Č. pol.: 122425 7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne šikmý
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria Master Steel
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Kódovanie miesta rezu ZYL
Tvar uchytenia rovná upínacia plocha
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 0080 mm
Suché spracovanie podmienene vhodný
Druh upnutia čap
Trieda tolerancie upnutia h6
Priemer stopky 8 mm
Dĺžka stopky 36 mm
Priemer upínania, trieda tolerancie ISO 8 mm
Priemer upínania, dolná odchýlka -0,009 mm
Prevedenie stopky HA
Vzduch vhodný
Priemer rezných hrán, min. 7 mm
Priemer rezných hrán, max. 7 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Trieda tolerancie ISO h7
Dĺžka napínacích drážok 34 mm
Vzdialenosť medzi hrotom reznej hrany a špičkou reznej hrany 1,45 mm
Počet rezných hrán 2
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutu, min. 30 Stupeň
Uhol, 1. stupeň 135 Stupeň
Tvar skosenia A
Druh vŕtacieho nástroja viacstupňový vrták
Názov produktu (typ) N
Rezný materiál VHM
Normalizované označenie, rezný materiál, 2. priorita VHM
Normalizované označenie, rezný materiál, 3. priorita VHM
Skupina obrábania P (oceľ)
Rezné materiály, označenie výrobcu VHM
Povrchová úprava TiAlN
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku 43 mm
Úžitková dĺžka 23,5 mm
Celková dĺžka 79 mm
Funkčná dĺžka 77,55 mm
Hmotnosť 58 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Norma DIN 6537 K
Dátový nosič bez dátového nosiča
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Farebný krúžok zelená
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu plný vrták
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122425 7
EAN/GTIN 4045197785534
Číslo výrobcu 122425 7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky