TK navrtávač GARANT Master Steel FEED pre NC stroje s valcovou stopkou 155° DIN 6535 HA 12

Č. pol.: 121130 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 155
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 155 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 3
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 17 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Hĺbka vŕtania 0,72 mm - 1,2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Séria Master Steel
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121130 12
EAN/GTIN 4045197887528

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Trojdrážkový NC bodový vrták s vysokou presnosťou polohovania a špeciálnym uhlom hrotu 155° pre vrtáky GARANT Master Steel FEED. Špičková technológia priečnej reznej hrany garantuje optimálne samostredenie a umožňuje aj navrtávanie na nerovných plochách.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
TvarHB: s č. 121130 + 129100 HB možno objednať.
TvarHE: s č. 121130 + 129100 HE možno objednať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka