Fréza / RU M 10 x 1 Tolerancia 6g Lúpanie mosadzné lapované 30 x 11 mm

Č. pol.: 101357
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Stúpanie závitov 1 mm
Trieda tolerancie závitu 6g
Smer rezania pravorezné
Druh závitu metrický jemný závit ISO
Menovitý priemer metrického závitu D 10 mm
Proces spracovania obrábanie vonkajších závitov (EGA)
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 101357
EAN/GTIN 4046122327690
Číslo výrobcu 101357
Číslo L L10150 439
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Fréza / RU M 10 x 1 Tolerancia 6g Lúpanie mosadzné lapované

Lisy z HSS podľa normy DIN EN
- na ručné alebo strojové použitie
- na rezanie ocele do približne 800 N/mm²
- na rezanie širokej škály materiálov
- so šupkou odrezanou z M 3

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka