Závitové očko RU M 10 x 1 6g s oboustranným utvářečem třísky mosaz lapovaný 30 x 11 mm

Artiklové číslo: 101357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6g
Směr řezu Pravořezný
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101357
EAN / GTIN 4046122327690
Číslo výrobce 101357
L-číslo L10150 439
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Description:

Thread cutting die / RU M 10 x 1 tolerance 6g spiral entry brass lapped

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above