RU M 10 x 1 6g spirale entrada latòn 30 x 11 mm

N.º do artigo: 101357
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HSS
Passo de rosca 1 mm
Classe de tolerância da rosca 6g
Sentido de corte corte à direita
Tipo de rosca rosca fina ISO métrica
Diâmetro nominal, rosca métrica D 10 mm
Método de usinagem processamento de roscas externas (EGA)
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 101357
EAN/GTIN 4046122327690
Número do fabricante 101357
Número L L10150 439
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU M 10 x 1 tolerancia 6g spirale entrada latòn lapear

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia