{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HSS | |
| Draadspoed | 1 mm | |
| Draadtolerantieklasse | 6g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Draadsoort | fijne metrische ISO-schroefdraad | |
| Nominale diameter schroefdraad metrisch D | 10 mm | |
| Bewerking | schroefdraadbewerking buiten (EGA) | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 101357 | |
| EAN/GTIN | 4046122327690 | |
| Nummer fabrikant | 101357 | |
| L-nummer | L10150 439 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |