{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Menetfajta | metrikus ISO finommenet | |
| Menet névleges átmérő, metrikus | 10 mm | |
| Menetemelkedés | 1 mm | |
| Menettűrési osztály | 6g | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | menetmegmunkálás külső | |
| Termék fajtája | Menetmetsző |
| Cikkszám | 101357 | |
| EAN / GTIN | 4046122327690 | |
| Gyártó száma | 101357 | |
| L-szám | L10150 439 | |
| Gyártó/felelős személy | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |