Popis:
IVC 60/12-1 Tact EC je kompaktný priemyselný vysávač, ktorý je ideálny pre čistenie výrobných strojov a výrobných prostredí. Vďaka bezopotrebovému EC motoru je perfektným kandidátom na náročné nepretržité používanie. Vysávač je vybavený automatickým čistením filtra, je ideálny pre jemné prachy a môže byť tiež ľahko použitý ako stacionárny odsávacie zariadenie v spojení s výrobnými alebo baliacimi strojmi.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 970 x 690 x 995 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 1,2 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 0,95m²
- hmotnosť bez príslušenstva: 59 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 62.5 / 225 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 74 dB(A)
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 244 / 24.4 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Nízkoopotrebovaná EC turbína:- Bezkefový dizajn pre prevádzku pri nízkom opotrebení.
Automatický systém čistenia filtra TACT:- Automatické čistenie filtra cielenými a výkonnými údermi vzduchu.
- Napriek čisteniu filtra zostáva sací výkon neustále vysoký.
Vybavený kompaktným plochým skladacím filtrom:- Prehľadne usporiadaná kompaktná konštrukcia filtra.
Kľúčová funkcia:- Integrovaný cyklón pre predseparáciu
- Antistatické zariadenie
- Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálne 5000 hodinám životnosti.
- Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
- Vhodné pre zber voľne tečúcich, suchých prachov až do trieda prachu M.
- Vypnutie kvapaliny
Obsah:
Filter: Plochý skladaný filter; Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vypnutie automatického stavu plnenia; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok